Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORAN PC400-05 adagvezérlő skála 304 rozsdamentes acél platform | AF3RZV 8CNZ9

DORAN PC400-05 adagellenőrző skála 304 rozsdamentes acél platform

Raktáron
Tétel: AF3RZV Modell: PC400-05Kereszthivatkozás: 8CNZ9
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
€707.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRészkontroll skála
Kapacitás2300g / 5 font
Csatlakozási portokKétirányú RS-232
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőLCD
osztások1g / 0.002 font
Teljes magasság2"
Teljes hossz8.75 "
Teljes szélesség6.5 "
Platform anyaga304 Stainless Steel
TápegységÚjratölthető akkumulátor, 115 V AC adapter, 6 láb kábel
A felületi mélység mérése6.5 "
Súlyú felületi szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.72
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8423810040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásosztásokTápegységÁr
DORAN PC400-10 adagvezérlő mérleg 304 rozsdamentes acél platform | AF4KMN 8ZD19 PC400-1010 x 0.005 font / 4500 x 2 g0.005 g 2 fontÚjratölthető akkumulátor, 115 V AC adapter, 6 láb kábel€699.84
DORAN PC400-02 adagvezérlő skála 304 rozsdamentes acél platform | AF4UFA 9KAC1 PC400-021000g / 2 font0.1g / 0.0002 fontÚjratölthető akkumulátor€741.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORAN PC400-05 adagellenőrző skála 304 rozsdamentes acél platform
€707.80 /Mértékegység