Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORAN PC400-02 adagvezérlő skála 304 rozsdamentes acél platform | AF4UFA 9KAC1

DORAN PC400-02 adagellenőrző skála 304 rozsdamentes acél platform

Raktáron
Tétel: AF4UFA Modell: PC400-02Kereszthivatkozás: 9KAC1
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
€741.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRészkontroll skála
Kapacitás1000g / 2 font
Csatlakozási portokKétirányú RS-232
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőLCD
osztások0.1g / 0.0002 font
Teljes magasság2"
Teljes hossz8.75 "
Teljes szélesség6.5 "
Platform anyaga304 Stainless Steel
TápegységÚjratölthető akkumulátor
A felületi mélység mérése6.5 "
Súlyú felületi szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.74
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8423810040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásosztásokTápegységÁr
DORAN PC400-05 adagvezérlő skála 304 rozsdamentes acél platform | AF3RZV 8CNZ9 PC400-052300g / 5 font1g / 0.002 fontÚjratölthető akkumulátor, 115 V AC adapter, 6 láb kábel€707.80
DORAN PC400-10 adagvezérlő mérleg 304 rozsdamentes acél platform | AF4KMN 8ZD19 PC400-1010 x 0.005 font / 4500 x 2 g0.005 g 2 fontÚjratölthető akkumulátor, 115 V AC adapter, 6 láb kábel€699.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORAN PC400-02 adagellenőrző skála 304 rozsdamentes acél platform
€741.37 /Mértékegység