BALDOR / DODGE 26AZ18LR14 TIGEAR-2 EZ KLEEN Derékszög szűkítő

Raktáron
Tétel: AY7KKZ Típus: 26AZ18LR14

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,132.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűkítő
Keret méret140
Sebességváltó26
Áttétel18.000
Mfr. SorozatTIGEAR II
Output TypeKETTŐ (SZILÁRD)
Tengely Dia.1.125 "
Tengelykulcs (be.)Nem
A tengely hosszaNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.05

Termékváltozatok

TermékekModellKeret méretÁttételOutput TypeTengely Dia.Ár
BALDOR / DODGE 26QZ60HA56 TIGEAR-2 EZ KLEEN Csigahajtómű sebességcsökkentő | AL9LMQ 26QZ60HA565660.000HOLLOW ALT.1.688 "€4,085.32
BALDOR / DODGE 26AZ60HA56 TIGEAR-2 EZ Csigahajtómű sebességcsökkentő | AL9LZZ 26AZ60HA565660.000HOLLOW ALT.1.688 "€4,668.93
BALDOR / DODGE 26AZ05H18 TIGEAR-2 EZ KLEEN Csigahajtómű sebességcsökkentő | AM2AQC 26AZ05H181805.000ÜREGES1.438 "€4,887.80
BALDOR / DODGE 26AZ10H14 TIGEAR-2 EZ KLEEN derékszögű szűkítő | AM2AQD 26AZ10H1414010.000ÜREGES1.438 "€4,668.93
BALDOR / DODGE 26AZ10L14 TIGEAR-2 EZ KLEEN Csigahajtómű sebességcsökkentő | AM2AQE 26AZ10L1414010.000BAL (SZILÁRD A)1.125 "€3,594.12
BALDOR / DODGE 26AZ10R14 TIGEAR-2 EZ KLEEN Csigahajtómű sebességcsökkentő | AM2AQF 26AZ10R1414010.000JOBB (B SZILÁRD)1.125 "€3,594.12
BALDOR / DODGE 26AZ15H14 TIGEAR-2 EZ KLEEN derékszögű szűkítő | AM2AQG 26AZ15H1414015.000ÜREGES1.438 "€4,668.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR / DODGE 26AZ18LR14 TIGEAR-2 EZ KLEEN Derékszög szűkítő
€3,132.42 /Mértékegység