A Baldor / Dodge 023103 kúpgörgős csapágyakat gépekben, például szállítószalag-rendszerekben, sebességváltókban és autóipari alkalmazásokban használják. A kúpgörgős csapágyakat előnyben részesítik, mivel képesek kezelni a radiális és axiális erőket, így jobb terheléseloszlást és stabilitást biztosítanak. A kialakítás kúpos görgőket és futópályákat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik az erők hatékony átvitelét, biztosítva a tartósságot és a csökkentett súrlódást.
Jellemzők:
- A Baldor / Dodge 023103 kúpgörgős csapágy öntöttvas szerkezettel rendelkezik a tartósság érdekében.
- Négy csavaros alapkarimás rögzítési típussal rendelkezik a könnyű és biztonságos rögzítés érdekében.
- Ez a kúpgörgős csapágy 65 fokos állítócsavaros reteszelő mechanizmussal rendelkezik, amely javítja a csapágy helyben maradását.
- -100 és 200 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
- Ez a kúpgörgős csapágy akár 3050 ford./perc fordulatszámot is kibír.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora a Baldor / Dodge 023103 kúpgörgős csapágy teherbírása?
V. Ennek a csapágynak a teherbírása 9300 lb dinamikus terheléseknél és 43000 lb statikus terheléseknél.
K. Hogyan működik a rögzítőcsavaros reteszelő berendezés ebben a csapágyban?
A. Az állítócsavaros reteszelő szerkezet rögzíti a csapágyat a tengelyre azáltal, hogy rögzítőcsavarokkal súrlódó tapadást hoz létre a csapágy és a tengely között.
K. Vannak-e kenési követelmények az optimális csapágyteljesítményhez?
V. Igen, a megfelelő kenés elengedhetetlen a zavartalan működés biztosításához és a csapágy élettartamának meghosszabbításához.