KILLARK Mogul vezetékes testek, MO sorozat, vas / alumínium


Szűrő
Test anyaga: Vas , Szín: Szürke , Veszélyes helyek osztálya: Nem , Hub stílus: Csavarmenetes
StílusModellTestnevelésKapacitásHub méreteÁr (ÁFA nélkül)
A
MOC-5M
C144.0 cu. ban ben.1-1 / 2 "€712.72
A
MOC-8M
C758.4 cu. ban ben.3"€1,643.84
A
MOC-6M
C255.5 cu. ban ben.2"€649.48
B
MOLBD-0M
LB1449.9 cu. ban ben.4"€2,143.37
B
MOLBD-2M
LB25.6 cu. ban ben.3 / 4 "€143.95
B
MOLBD-4M
LB87.2 cu. ban ben.1.25 "€412.64
B
MOLBD-8M
LB742.5 cu. ban ben.3"€1,172.67
B
MOLBD-5M
LB243.6 cu. ban ben.1-1 / 2 "€523.83
B
MOLBD-7M
LB742.5 cu. ban ben.2-1 / 2 "€1,155.30
B
MOLBD-1M
LB15.2 cu. ban ben.1 / 2 "€107.20
B
MOLBD-3M
LB87.2 cu. ban ben.1"€282.02
B
MOLBD-6M
LB243.6 cu. ban ben.2"€653.04

Mogul vezetékes testek, MO sorozat, vas / alumínium

A Killark MO sorozatú mogul csővezeték -testek vagy szerelvények a vezetők kihúzónyílásaként működnek, és kompatibilisek a vezetékrendszerek merev és IMC versenypályáival. Széles nyílásokat biztosítanak, miközben nehéz és nagy vezetékeket húznak, és megakadályozzák a csavarásokat vagy éles hajlításokat a telepítés során. Ezenkívül derékszögű kanyarokhoz használják, ahol húzások, csapok és illesztések szükségesek az időjárásálló kamrában. Ezek a szerelvények vas- vagy alumínium szerkezetűek a nagy ellenállóképesség és terhelés érdekében, és rögzített SS csavarokkal és tömítésekkel vannak ellátva, amelyek lehetővé teszik az állandó tartást nedves helyeken is. Emelt kupola burkolatokkal vannak felszerelve, amelyek további huzalozási teret kínálnak, és C, LB, T & UB karosszériában kaphatók, menetes agyakkal az önzáró funkciókhoz.
Raptor Supplies Killarkot is kínálja Vezeték kimeneti testek rugós kapcsokkal és lapos hátú kialakítással az egyszerű telepítés és a megnövelt huzalozási kapacitás érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?