Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON G50-A-SS Cam and Groove Adapter, 1/2 Inch Coupling Size, 1/2 Inch -14 Thread Size | CV3DEH 55MH35

DIXON G50-A-SS Cam and Groove Adapter, 1/2 Inch Coupling Size, 1/2 Inch -14 Thread Size

Raktáron
Tétel: CV3DEH Modell: G50-A-SSKereszthivatkozás: 55MH35
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
€27.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0698
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DIXON 50-A-BR adapter, 1/2 hüvelykes MFNPT, sárgaréz | AK2QKP 50-A-BRadapter€22.86
ajánlatkérés
DIXON 400-A-BR adapter, 4 hüvelykes FNPT x dugós adapter, sárgaréz | AK2QKX 400-A-BRadapter€164.19
ajánlatkérés
DIXON 600-A-BR adapter, 6 hüvelykes, sárgaréz, FNPT x dugós adapter | AK2QKY 600-A-BRadapter€357.80
ajánlatkérés
DIXON 100-A-SS adapter, 1 hüvelykes méretű, záradapter x anya NPT, rozsdamentes acél | AK2QLC 100-A-SSadapter€48.83
ajánlatkérés
DIXON 150-A-SS adapter, 1-1/2 hüvelykes, rozsdamentes acél FNPT x dugós adapter | AK2QLE 150-A-SSadapter€58.76
ajánlatkérés
DIXON 400-A-AL adapter, 4 hüvelykes FNPT x dugós adapter, alumínium | AK2QLV 400-A-ALadapter€60.84
ajánlatkérés
DIXON 500-A-AL adapter, 5 hüvelykes, alumínium, FNPT x dugós adapter | AK2QLW 500-A-ALadapter€98.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON G50-A-SS Cam and Groove Adapter, 1/2 Inch Coupling Size, 1/2 Inch -14 Thread Size
€27.78 /Mértékegység