Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON G200-E-BR adapter 2 hüvelykes 250 Psi kovácsolt sárgaréz | AE3CVP 5CGE9

DIXON G200-E-BR adapter 2 hüvelykes 250 Psi kovácsolt sárgaréz

Raktáron
Tétel: AE3CVP Típus: G200-E-BRKereszthivatkozás: 5CGE9

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€99.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaKovácsolt sárgaréz
Kapcsolat típusaFérfi adapter x tömlőszár
Csatoló mérete2"
Csatolás típusaE
TömítőanyagBuna-N
Tömlő mérete2"
Max. Nyomás250 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8479909496
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteTömlő méreteMax. NyomásÁr
DIXON G100-E-BR adapter 1 hüvelykes 250 Psi kovácsolt sárgaréz | AE3CUX 5CGD3 G100-E-BR1"1"250 psi€48.22
DIXON G150-E-BR adapter 1-1/2 hüvelykes 250 Psi sárgaréz | AE3CVF 5CGE1 G150-E-BR1.5 "1.5 "250 psi€69.72
DIXON G300-E-BR adapter 3 hüvelykes 125 Psi kovácsolt sárgaréz | AE3CVY 5CGF7 G300-E-BR3"3"125 psi€188.71
DIXON G400-E-BR adapter 4 hüvelykes 100 Psi kovácsolt sárgaréz | AE3CWG 5CGG5 G400-E-BR4"4"100 psi€282.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON G200-E-BR adapter 2 hüvelykes 250 Psi kovácsolt sárgaréz
€99.64 /Mértékegység