Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON G150-E-BR adapter 1-1/2 hüvelykes 250 Psi sárgaréz | AE3CVF 5CGE1

DIXON G150-E-BR adapter 1-1/2 hüvelykes 250 Psi sárgaréz

Raktáron
Tétel: AE3CVF Típus: G150-E-BRKereszthivatkozás: 5CGE1
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
€69.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaKovácsolt sárgaréz
Kapcsolat típusaFérfi adapter x tömlőszár
Csatoló mérete1.5 "
Csatolás típusaE
TömítőanyagBuna-N
Tömlő mérete1.5 "
Max. Nyomás250 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7412200045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteTömlő méreteMax. NyomásÁr
DIXON G100-E-BR adapter 1 hüvelykes 250 Psi kovácsolt sárgaréz | AE3CUX 5CGD3 G100-E-BR1"1"250 psi€48.22
DIXON G200-E-BR adapter 2 hüvelykes 250 Psi kovácsolt sárgaréz | AE3CVP 5CGE9 G200-E-BR2"2"250 psi€99.64
DIXON G300-E-BR adapter 3 hüvelykes 125 Psi kovácsolt sárgaréz | AE3CVY 5CGF7 G300-E-BR3"3"125 psi€188.71
DIXON G400-E-BR adapter 4 hüvelykes 100 Psi kovácsolt sárgaréz | AE3CWG 5CGG5 G400-E-BR4"4"100 psi€282.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON G150-E-BR adapter 1-1/2 hüvelykes 250 Psi sárgaréz
€69.72 /Mértékegység