Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON G150-C-BR csatlakozóadapter, 1-1/2 hüvelykes méretű, globális csatlakozóaljzat x tömlőszár | AE3CVB 5CGD7

DIXON G150-C-BR csatlakozóadapter, 1-1/2 hüvelykes méretű, globális csatlakozóaljzat x tömlőszár

Raktáron
Tétel: AE3CVB Típus: G150-C-BRKereszthivatkozás: 5CGD7
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
€99.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókészülék
test anyagaKovácsolt sárgaréz
Kapcsolat típusaNői csatlakozó x tömlőszár
Csatoló mérete1.5 "
Csatolás típusaC
TömítőanyagBuna-N
Tömlő mérete1.5 "
Max. Nyomás250 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7412200045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaCsatoló méreteCsatolás típusaTömlő méreteMax. NyomásCsőméretÁr
DIXON 3020-D-AL csatlakozóadapter, 3 hüvelykes méretű, csatlakozóaljzat x 2 hüvelykes, csatlakozó NPT, alumínium | AB8QBE 26W628 3020-D-ALAlumíniumNői csatlakozó x FNPT3"D-125 psi2"€175.80
DIXON 3020-C-AL csatlakozóadapter, 3 hüvelykes méretű, csatlakozóaljzat x 2 hüvelyk, tömlőszár, alumínium | AB8QBG 26W630 3020-C-ALAlumíniumNői csatlakozó x tömlőszár3"C2"125 psi-€170.55
DIXON 2015-B-AL csatlakozóadapter, 2 hüvelykes méretű, csatlakozóaljzat x 1-1/2 hüvelykes, dugaszoló NPT, alumínium | AB8QBN 26W636 2015-B-ALAlumíniumNői csatlakozó x MNPT2"B-250 psi1.5 "€118.80
DIXON 3020-B-AL csatlakozóadapter, 3 hüvelykes méretű, csatlakozóaljzat x 2 hüvelykes, dugaszoló NPT, alumínium | AB8QBP 26W637 3020-B-ALAlumíniumNői csatlakozó x MNPT3"B-125 psi2"€180.67
DIXON 3040-B-AL csatlakozóadapter, 3 hüvelykes méretű, csatlakozóaljzat x 4 hüvelykes apa NPT, alumínium | AB8QBQ 26W638 3040-B-ALAlumíniumNői csatlakozó x MNPT3"B-100 psi4"€243.23
DIXON 200-DL-SS csatlakozóadapter, csatlakozó x ASA karima, 2 hüvelykes, rozsdamentes acél | AB8QDT 26W686 200-DL-SSRozsdamentes acélNői csatlakozó x 150 font karima2"DL-250 psi2"€685.57
DIXON 300-DL-SS csatlakozóadapter, 3 hüvelykes méretű, csatlakozó x ASA karima, rozsdamentes acél | AB8QDU 26W687 300-DL-SSRozsdamentes acélNői csatlakozó x 150 font karima3"DL-125 psi3"€967.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON G150-C-BR csatlakozóadapter, 1-1/2 hüvelykes méretű, globális csatlakozóaljzat x tömlőszár
€99.39 /Mértékegység