Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON DBC61-150 száraz szétkapcsoló 2 x 1-1 / 2 hüvelykes 210 psi | AE3CWJ 5CGG7

DIXON DBC61-150 száraz leválasztó csatoló 2 x 1-1/2 hüvelyk 210 psi

Raktáron
Tétel: AE3CWJ Modell: DBC61-150Kereszthivatkozás: 5CGG7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,442.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzáraz szétkapcsoló
test anyagaAlumínium
Kapcsolat típusaNői csatlakozó x FNPT
Csatoló mérete2"
Csatolás típusaD
TömítőanyagBuna-N
Max. Nyomás210 psi
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.07
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód7609000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteMax. NyomásCsőméretÁr
DIXON DBC61-200 száraz leválasztó csatlakozó 2-1 / 2 x 2 hüvelyk 150psi | AE3CWK 5CGG8 DBC61-2002.5 "150 psi2"€1,503.70
DIXON DBC61-300 száraz szétkapcsoló 4 x 3 hüvelyk 120 Psi | AE3CWL 5CGG9 DBC61-3004"120 psi3"€3,290.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON DBC61-150 száraz leválasztó csatoló 2 x 1-1/2 hüvelyk 210 psi
€1,442.70 /Mértékegység