Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON DBC61-200 száraz leválasztó csatlakozó 2-1 / 2 x 2 hüvelyk 150psi | AE3CWK 5CGG8

DIXON DBC61-200 száraz leválasztó csatoló 2-1/2 x 2 hüvelyk 150 psi

Raktáron
Tétel: AE3CWK Modell: DBC61-200Kereszthivatkozás: 5CGG8

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€1,357.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzáraz szétkapcsoló
test anyagaAlumínium
Kapcsolat típusaNői csatlakozó x FNPT
Csatoló mérete2.5 "
Csatolás típusaD
TömítőanyagBuna-N
Max. Nyomás150 psi
Csőméret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4525
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód7609000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteMax. NyomásCsőméretÁr
DIXON DBC61-150 száraz szétkapcsoló 2 x 1-1 / 2 hüvelykes 210 psi | AE3CWJ 5CGG7 DBC61-1502"210 psi1.5 "€1,315.03
DIXON DBC61-300 száraz szétkapcsoló 4 x 3 hüvelyk 120 Psi | AE3CWL 5CGG9 DBC61-3004"120 psi3"€2,970.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON DBC61-200 száraz leválasztó csatoló 2-1/2 x 2 hüvelyk 150 psi
€1,357.14 /Mértékegység