DIXON DBC61-300 száraz szétkapcsoló 4 x 3 hüvelyk 120 Psi | AE3CWL 5CGG9

DIXON DBC61-300 száraz leválasztó csatoló 4 x 3 hüvelyk 120 Psi

Raktáron
Tétel: AE3CWL Modell: DBC61-300Kereszthivatkozás: 5CGG9

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,290.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzáraz szétkapcsoló
test anyagaAlumínium
Kapcsolat típusaNői csatlakozó x FNPT
Csatoló mérete4"
Csatolás típusaD
TömítőanyagBuna-N
Max. Nyomás120 psi
Csőméret3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3675
Hajó magassága (cm)27.69
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód7609000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteMax. NyomásCsőméretÁr
DIXON DBC61-150 száraz szétkapcsoló 2 x 1-1 / 2 hüvelykes 210 psi | AE3CWJ 5CGG7 DBC61-1502"210 psi1.5 "€1,442.70
DIXON DBC61-200 száraz leválasztó csatlakozó 2-1 / 2 x 2 hüvelyk 150psi | AE3CWK 5CGG8 DBC61-2002.5 "150 psi2"€1,503.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON DBC61-300 száraz leválasztó csatoló 4 x 3 hüvelyk 120 Psi
€3,290.90 /Mértékegység