Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON D2M2-B Threaded Plug, M-NPTF Thread, 1/4 Inch Thread, Brass | AE3DBF 5CGX0

DIXON D2M2-B menetes dugó, M-NPTF menet, 1/4 hüvelykes menet, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AE3DBF Modell: D2M2-BKereszthivatkozás: 5CGX0

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€4.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsatlakozó dugó
Testméret1 / 4 "
Tömlő csatlakozás(M) NPT
Csere típusaIpari
AnyagSárgaréz
Max. Folyam27 cfm
Max. Nyomás300 psi
Csőméret1 / 4 "
SealsBuna-N
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód7419995050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretBarb méretTestméretTömlő csatlakozásCsere típusaAnyagMax. FolyamMax. NyomásÁr
DIXON N4S4 horganyél NIpple, 1/2 hüvelykes él, acél | AE3CWQ 5CGH3 N4S4-1 / 2 "1 / 2 "Tömlő BarbMeghajolAcél204 cfm500 psi€38.32
DIXON N4S6 horganyél NIpple, 1/2 hüvelykes él, acél | AE3CWR 5CGH4 N4S6-3 / 4 "1 / 2 "Tömlő BarbMeghajolAcél204 cfm500 psi€45.91
DIXON N4S4-B Barb to Bowes NIpple, 1/2 hüvelykes hord, sárgaréz | AE3CWT 5CGH5 N4S4-B-1 / 2 "1 / 2 "Tömlő BarbMeghajolSárgaréz204 cfm300 psi€64.69
DIXON N4S6-B Barb to Bowes NIpple, 1/2 hüvelykes hord, sárgaréz | AE3CWU 5CGH6 N4S6-B-3 / 4 "1 / 2 "Tömlő BarbMeghajolSárgaréz204 cfm300 psi€60.11
DIXON N4M4 dugaszoló nipple, 1/2 hüvelykes NPT, acél | AE3CWZ 5CGJ1 N4M41 / 2 "-1 / 2 "(M) NPTMeghajolAcél204 cfm500 psi€39.17
DIXON N4M6 dugaszoló nipple, 1/2 hüvelykes NPT, acél | AE3CXA 5CGJ2 N4M63 / 4 "-1 / 2 "(M) NPTMeghajolAcél204 cfm500 psi€39.91
DIXON N4M4-B dugaszoló nipple, 1/2 hüvelykes NPT, sárgaréz | AE3CXB 5CGJ3 N4M4-B1 / 2 "-1 / 2 "(M) NPTMeghajolSárgaréz204 cfm300 psi€62.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON D2M2-B menetes dugó, M-NPTF menet, 1/4 hüvelykes menet, sárgaréz
€4.16 /Mértékegység