Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON N4M4 dugaszoló nipple, 1/2 hüvelykes NPT, acél | AE3CWZ 5CGJ1

DIXON N4M4 dugaszolóaljzathoz NIpple, 1/2 hüvelykes NPT, acél

Raktáron
Tétel: AE3CWZ Modell: N4M4Kereszthivatkozás: 5CGJ1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€38.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsatlakozó dugó
Testméret1 / 2 "
befejezHáromértékű króm
Tömlő csatlakozás(M) NPT
Csere típusaMeghajol
Zárás típusaUjj
AnyagAcél
Max. Folyam204 cfm
Max. Nyomás500 psi
Csőméret1 / 2 "
SealsBuna-N
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód7307923030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretBarb méretTestméretTömlő csatlakozásCsere típusaAnyagMax. FolyamMax. NyomásÁr
DIXON N4S4 horganyél NIpple, 1/2 hüvelykes él, acél | AE3CWQ 5CGH3 N4S4-1 / 2 "1 / 2 "Tömlő BarbMeghajolAcél204 cfm500 psi€37.99
DIXON N4S6 horganyél NIpple, 1/2 hüvelykes él, acél | AE3CWR 5CGH4 N4S6-3 / 4 "1 / 2 "Tömlő BarbMeghajolAcél204 cfm500 psi€43.90
DIXON N4S4-B Barb to Bowes NIpple, 1/2 hüvelykes hord, sárgaréz | AE3CWT 5CGH5 N4S4-B-1 / 2 "1 / 2 "Tömlő BarbMeghajolSárgaréz204 cfm300 psi€64.69
DIXON N4S6-B Barb to Bowes NIpple, 1/2 hüvelykes hord, sárgaréz | AE3CWU 5CGH6 N4S6-B-3 / 4 "1 / 2 "Tömlő BarbMeghajolSárgaréz204 cfm300 psi€57.39
DIXON N4M6 dugaszoló nipple, 1/2 hüvelykes NPT, acél | AE3CXA 5CGJ2 N4M63 / 4 "-1 / 2 "(M) NPTMeghajolAcél204 cfm500 psi€38.47
DIXON N4M4-B dugaszoló nipple, 1/2 hüvelykes NPT, sárgaréz | AE3CXB 5CGJ3 N4M4-B1 / 2 "-1 / 2 "(M) NPTMeghajolSárgaréz204 cfm300 psi€59.10
DIXON N4M6-B dugaszoló nipple, 1/2 hüvelykes NPT, sárgaréz | AE3CXC 5CGJ4 N4M6-B3 / 4 "-1 / 2 "(M) NPTMeghajolSárgaréz204 cfm300 psi€57.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON N4M4 dugaszolóaljzathoz NIpple, 1/2 hüvelykes NPT, acél
€38.18 /Mértékegység