Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON 3FF3 ipari csatlakozó, 3/8 hüvelykes méretű, 3/8 hüvelykes NPTF, acél | AE3CZK 5CGR7

DIXON 3FF3 ipari csatoló, 3/8 hüvelykes méretű, 3/8 hüvelykes NPTF, acél

Raktáron
Tétel: AE3CZK Modell: 3FF3Kereszthivatkozás: 5CGR7
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
€30.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozótest
Testméret3 / 8 "
befejezHáromértékű króm
Tömlő csatlakozás(F) NPT
Csere típusaIpari
Zárás típusaUjj
AnyagAcél
Max. Folyam45 cfm
Max. Nyomás500 psi
Csőméret3 / 8 "
SealsBuna-N
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód7307923030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő csatlakozásZárás típusaAnyagCsőméretÁr
DIXON 3FF2 ipari csatlakozó, 3/8 hüvelykes méretű, 1/4 hüvelykes NPTF, acél | AE3CZH 5CGR5 3 FF2(F) NPTUjjAcél1 / 4 "€32.59
DIXON 3FM2 ipari csatoló, 3/8 hüvelykes méretű, 1/4 hüvelykes MNPTF, acél | AE3CZQ 5CGT2 3FM2(M) NPTUjjAcél1 / 4 "€29.23
DIXON 3FM3 ipari csatoló, 3/8 hüvelykes méretű, 3/8 hüvelykes MNPTF, acél | AE3CZT 5CGT4 3FM3(M) NPTUjjAcél3 / 8 "€27.89
DIXON 3FS3 ipari csatlakozó, 3/8 hüvelykes méretű, 3/8 hüvelykes szögletes, acél | AE3CZX 5CGT8 3FS3Tömlő BarbUjjAcél-€34.21
DIXON 3DF2-B ipari csatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, 1/4 hüvelykes NPTF, sárgaréz | AE3DAB 5CGU2 3DF2-B(F) NPTPush-to-ConnectSárgaréz1 / 4 "€46.96
DIXON 3DF3-B ipari csatoló, 3/8 hüvelykes méret, 3/8 hüvelykes NPTF, sárgaréz | AE3DAD 5CGU4 3DF3-B(F) NPTPush-to-ConnectSárgaréz3 / 8 "€41.32
DIXON 3DM2-B ipari csatoló, 3/8 hüvelykes méretű, 1/4 hüvelykes MNPTF, sárgaréz | AE3DAG 5CGU7 3DM2-B(M) NPTPush-to-ConnectSárgaréz1 / 4 "€49.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON 3FF3 ipari csatoló, 3/8 hüvelykes méretű, 3/8 hüvelykes NPTF, acél
€30.14 /Mértékegység