Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON 3DM2-B ipari csatoló, 3/8 hüvelykes méretű, 1/4 hüvelykes MNPTF, sárgaréz | AE3DAG 5CGU7

DIXON 3DM2-B ipari csatoló, 3/8 hüvelykes méret, 1/4 hüvelykes MNPTF, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AE3DAG Modell: 3DM2-BKereszthivatkozás: 5CGU7
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
€47.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozótest
Testméret3 / 8 "
Tömlő csatlakozás(M) NPT
Csere típusaIpari
Zárás típusaPush-to-Connect
AnyagSárgaréz
Max. Folyam45 cfm
Max. Nyomás500 psi
Csőméret1 / 4 "
SealsBuna-N
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód7419995050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő csatlakozásZárás típusaAnyagCsőméretÁr
DIXON 3FF2 ipari csatlakozó, 3/8 hüvelykes méretű, 1/4 hüvelykes NPTF, acél | AE3CZH 5CGR5 3 FF2(F) NPTUjjAcél1 / 4 "€30.41
DIXON 3FF3 ipari csatlakozó, 3/8 hüvelykes méretű, 3/8 hüvelykes NPTF, acél | AE3CZK 5CGR7 3 FF3(F) NPTUjjAcél3 / 8 "€30.14
DIXON 3FM2 ipari csatoló, 3/8 hüvelykes méretű, 1/4 hüvelykes MNPTF, acél | AE3CZQ 5CGT2 3FM2(M) NPTUjjAcél1 / 4 "€28.85
DIXON 3FM3 ipari csatoló, 3/8 hüvelykes méretű, 3/8 hüvelykes MNPTF, acél | AE3CZT 5CGT4 3FM3(M) NPTUjjAcél3 / 8 "€27.45
DIXON 3FS3 ipari csatlakozó, 3/8 hüvelykes méretű, 3/8 hüvelykes szögletes, acél | AE3CZX 5CGT8 3FS3Tömlő BarbUjjAcél-€34.21
DIXON 3DF2-B ipari csatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, 1/4 hüvelykes NPTF, sárgaréz | AE3DAB 5CGU2 3DF2-B(F) NPTPush-to-ConnectSárgaréz1 / 4 "€46.55
DIXON 3DF3-B ipari csatoló, 3/8 hüvelykes méret, 3/8 hüvelykes NPTF, sárgaréz | AE3DAD 5CGU4 3DF3-B(F) NPTPush-to-ConnectSárgaréz3 / 8 "€41.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON 3DM2-B ipari csatoló, 3/8 hüvelykes méret, 1/4 hüvelykes MNPTF, sárgaréz
€47.18 /Mértékegység