Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO JL-32PK Retainer, Black, Nylon, 3/16 Inch Rivet Dia., 17/32 Inch Length, 25Pk | AD3NVV 40K562

DISCO JL-32PK rögzítő, fekete, nylon, 3/16 hüvelykes szegecs átmérő, 17/32 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD3NVV Típus: JL-32PKKereszthivatkozás: 40K562

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€12.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételrögzítő
színekFekete
Grip tartomány0.125–0.310 ”
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaRound
Lyuk méret3 / 16 "
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza17 / 32 "
Szegecs anyagaFekete Nylon
Szegecs típusaWeatherstrip rögzítő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8708998175
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO JL-32PK rögzítő, fekete, nylon, 3/16 hüvelykes szegecs átmérő, 17/32 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€12.33 /csomag