Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 9812PK dugó, fekete, műanyag, 1/4 hüvelykes, 100 pk | AD3PBG 40K689

DISCO 9812PK dugó, fekete, műanyag, 1/4 hüvelykes, 100 pk

Raktáron
Tétel: AD3PBG Modell: 9812PKKereszthivatkozás: 40K689
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
€25.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
színekFekete
Fej Dia.1 / 2 "
Fejmagasság3 / 16 "
fej típusaRound
Lyuk méret1 / 4 "
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs anyagaFekete műanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8708998175
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFej Dia.Lyuk méretSzegecs Dia.MéretÁr
DISCO 1302PK dugó, fekete, műanyag, 3/8 hüvelykes lyukméret, 100 pk | AD3PBH 40K690 1302PK3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€22.97
DISCO 1091PK dugó, fekete, műanyag, 1/2 hüvelykes, 100 pk | AD3PBJ 40K691 1091PK7 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€19.66
DISCO 1379PK dugó, fekete, műanyag, 3/4 hüvelykes méret, 100 pk | AD3PBK 40K692 1379PK1"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€21.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 9812PK dugó, fekete, műanyag, 1/4 hüvelykes, 100 pk
€25.81 /Mértékegység