Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 1379PK dugó, fekete, műanyag, 3/4 hüvelykes méret, 100 pk | AD3PBK 40K692

DISCO 1379PK dugó, fekete, műanyag, 3/4 hüvelykes, 100 pk

Raktáron
Tétel: AD3PBK Modell: 1379PKKereszthivatkozás: 40K692
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
€21.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
Age GroupFelnőtt
színekFekete
nemEgynemű
Fej Dia.1"
Fejmagasság3 / 16 "
fej típusaRound
Lyuk méret3 / 4 "
Szegecs Dia.3 / 4 "
Szegecs anyagaFekete műanyag
Méret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8708998175
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFej Dia.Lyuk méretSzegecs Dia.MéretÁr
DISCO 9812PK dugó, fekete, műanyag, 1/4 hüvelykes, 100 pk | AD3PBG 40K689 9812PK1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "-€25.81
DISCO 1302PK dugó, fekete, műanyag, 3/8 hüvelykes lyukméret, 100 pk | AD3PBH 40K690 1302PK3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€22.97
DISCO 1091PK dugó, fekete, műanyag, 1/2 hüvelykes, 100 pk | AD3PBJ 40K691 1091PK7 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€19.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 1379PK dugó, fekete, műanyag, 3/4 hüvelykes, 100 pk
€21.51 /Mértékegység