Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 1091PK dugó, fekete, műanyag, 1/2 hüvelykes, 100 pk | AD3PBJ 40K691

DISCO 1091PK dugó, fekete, műanyag, 1/2 hüvelykes, 100 pk

Raktáron
Tétel: AD3PBJ Modell: 1091PKKereszthivatkozás: 40K691
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
€19.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
Age GroupFelnőtt
színekFekete
nemEgynemű
Fej Dia.7 / 8 "
Fejmagasság3 / 16 "
fej típusaRound
Lyuk méret1 / 2 "
Szegecs Dia.1 / 2 "
Szegecs anyagaFekete műanyag
Méret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8708998175
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFej Dia.Lyuk méretSzegecs Dia.MéretÁr
DISCO 9812PK dugó, fekete, műanyag, 1/4 hüvelykes, 100 pk | AD3PBG 40K689 9812PK1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "-€25.81
DISCO 1302PK dugó, fekete, műanyag, 3/8 hüvelykes lyukméret, 100 pk | AD3PBH 40K690 1302PK3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€22.97
DISCO 1379PK dugó, fekete, műanyag, 3/4 hüvelykes méret, 100 pk | AD3PBK 40K692 1379PK1"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€21.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 1091PK dugó, fekete, műanyag, 1/2 hüvelykes, 100 pk
€19.66 /Mértékegység