Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 9168PK Csavartányér, Acél, 20mm Hossz, 50Pk | AD3PEE 40K757

DISCO 9168PK Csavartányér, acél, 20 mm hosszú, 50 db

Raktáron
Tétel: AD3PEE Modell: 9168PKKereszthivatkozás: 40K757

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar
meghajtó típusaPhillips
befejezcink
Fej Dia.12mm
Fejmagasság3mm
fej típusaKenyér
Lyuk méret6mm
Hossz20 láb.
AnyagAcél
Mérési rendszerMetric
Menet hossza20mm
Menetméret1mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3105
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 9168PK Csavartányér, acél, 20 mm hosszú, 50 db
€15.72 /csomag