Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 8172PK Retainer, Black, Nylon, 3/16 Inch Hole Size, 21/32 Inch Length, 50Pk | AD3NVW 40K563

DISCO 8172PK rögzítő, fekete, nylon, 3/16 hüvelykes furatméret, 21/32 hüvelykes hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD3NVW Modell: 8172PKKereszthivatkozás: 40K563

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€22.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételrögzítő
színekFekete
Grip tartomány0.060–0.390 ”
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaRound
Lyuk méret3 / 16 "
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza21 / 32 "
Szegecs anyagaFekete Nylon
Szegecs típusaMűszerfal panel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8708998175
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 8172PK rögzítő, fekete, nylon, 3/16 hüvelykes furatméret, 21/32 hüvelykes hosszúság, 50 pk
€22.82 /csomag