Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 5753PK Nut Wide Range, #14 Thread Size, 1-1/16 Inch Length, 25Pk | AD3PBB 40K684

DISCO 5753PK anya széles tartomány, 14-es menetméret, 1-1/16 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD3PBB Modell: 5753PKKereszthivatkozás: 40K684
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
€8.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorony
AlapanyagAcél
A furat közepétől a panel széléig5 / 8 "
Átm. / Menetméret#14
befejezFekete-foszfát
A panel vastagságához0.025–0.150 ”
Magasság5 / 16 "
Hossz1 1 / 16 "
AnyagAcél
Anya típusaU stílusú tavaszi anya
AlakU
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.017 "
típusSzéleskörű
Szélesség11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318160000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 5753PK anya széles tartomány, 14-es menetméret, 1-1/16 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€8.65 /csomag