Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 1889PK Blind Rivet, Dome, Aluminium, 1/8 Inch Hole Size, 100Pk | AD3PGF 40K805

DISCO 1889PK vakszegecs, kupola, alumínium, 1/8 hüvelykes furatméret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AD3PGF Modell: 1889PKKereszthivatkozás: 40K805
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
€10.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs
Grip tartomány3/16 "- 1/4"
Fej Dia.1 / 4 "
fej típusaKupola
Lyuk méret1 / 8 "
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza23 / 64 "
Szegecs anyagaAlumínium
Szegecs típusaVak szegecs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7616103000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 1889PK vakszegecs, kupola, alumínium, 1/8 hüvelykes furatméret, 100 pk
€10.66 /csomag