DINEX DX5CBPB02 kenyérlemez 5 1/2 hüvelyk - 36 csomag | AE8EKE 6CRE0

DINEX DX5CBPB02 kenyértányér 5 1/2 hüvelykes - 36 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE8EKE Típus: DX5CBPB02Kereszthivatkozás: 6CRE0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€267.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenyérlemez
színekCrème White
Átmérő5 1 / 2 "
AnyagKína
Teljes magasság5 / 8 "
Teljes hossz5 1 / 2 "
Teljes szélesség5 1 / 2 "
Ellenálló hőmérséklet. (F fok)200
Temp. Ellenállás200 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.821
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód6911108010
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DINEX DX5CBPB02 kenyértányér 5 1/2 hüvelykes - 36 db-os csomag
€267.76 /Mértékegység