Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DICKSON C657 papírtábla, 6 hüvelykes, 0-tól 100-ig terjedő tartomány, 7 napos rögzítés, 60 db-os csomag | AB2GKQ 1LXJ6

DICKSON C657 papírtábla, 6 hüvelykes, 0-100 hatótávolság, 7 napos rögzítés, 60 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2GKQ Modell: C657Kereszthivatkozás: 1LXJ6
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
€111.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKör alakú papírdiagram
Diagram mérete (hüvelyk)6
Választék0 a 100
Felvételi idő7 Day

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód4823400000
Származási országUS

Termék részletek:

A Dickson C657 papírdiagram az elektronikus alkalmazásokban használt élvonalbeli komponens. Kiemelkedő az áramkörök és elektronikai eszközök gyártásában. Ez a papírtábla ideális megbízhatósága és kompatibilitása miatt, biztosítva az elektronikus rendszerek zökkenőmentes működését.

Jellemzők:

  • A Dickson C657 kör alakú papírdiagram egy 6 hüvelykes diagram, amely 60 darabos kiszerelésben kapható, és alkalmas 6 hüvelykes diagramrögzítőkhöz.
  • 0 és +/-100 F/C közötti hőmérsékleti tartományt mér.
  • 7 napos felvételi időt biztosít.

Kompatibilis tartozékok:

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a kördiagram?

V. A kördiagram, más néven kördiagram, egy adathalmaz körvonalazásának vagy egy adott változó különböző értékeinek megjelenítésének módja. Az ilyen típusú diagramokban egy kört szegmensek sorozatára osztanak fel.

K. Mire használhatók a térképrögzítők?

V. A diagramrögzítőket olyan alkalmazásokban használják, ahol azonnali vizuális visszajelzésre van szükség, és a felhasználónak nincs technikai lehetősége az adatok számítógépen történő letöltéséhez és megtekintéséhez, például veszélyes zónákban vagy távoli ökológiai vizsgálatok során.

K. Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban ezt a papírtáblázatot?

A.

  • Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a diagramrögzítő ki van kapcsolva.
  • A külső felületet enyhe, karcolásmentes tisztítószerrel és puha ruhával törölje le.
  • Kerülje a felvevőt víz vagy túlzott nedvesség hatásának.
  • Óvatosan tisztítsa meg a toll alkatrészeit puha kefével, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket.
  • Rendszeresen ellenőrizze a diagramokat és a tollakat, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés jele.

K. Mikor cseréljem ki ezt a Dickson C657 papírtáblát?

A.

  • Cserélje ki a diagramrögzítőt, ha az folyamatosan pontatlan adatokat ad.
  • Cserélje ki, ha mechanikai hibák vagy szabálytalanságok vannak.
  • Frissítsen egy új modellre, ha a technológia elavult vagy már nem felel meg a követelményeknek.
  • Ha a sérülés kiterjedt és javíthatatlan, ki kell cserélni.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem ennek a papírtáblázatnak a használatakor?

A.

  • Gondoskodjon megfelelő szellőzésről azon a területen, ahol a papírtérkép-felvevőt használják.
  • A túlmelegedés elkerülése érdekében ne zárja el a szellőzőnyílásokat, és ne akadályozza a készülék légáramlását.
  • A tűzveszély csökkentése érdekében tartsa távol a gyúlékony anyagokat a diagramrögzítőtől.
  • Rendszeresen ellenőrizze a tápkábeleket és csatlakozásokat, hogy nincs-e rajta sérülés vagy kopás jele.
  • Kövesse a gyártó elektromos specifikációira és áramforrásaira vonatkozó irányelveit.

Termékváltozatok

TermékekModellDiagram mérete (hüvelyk)VálasztékFelvételi időPkg. Menny.Ár
DICKSON C660 papírtábla, 6 hüvelyk, 0–250 fok. F/C, 24 órás felvétel, 60 db-os csomag | AB2GKY 1LXK4 C66060-250 fok. F/C24 óra.60€111.56
DICKSON C651 papírtábla, 6 hüvelyk, -50 és 50 fok között. F/C, 7 napos felvétel, 60 db-os csomag | AB2GKZ 1LXK5 C6516-50-50 fok. F/C7 Day60€111.56
DICKSON C659 papírtábla, 6 hüvelyk, 0–250 fok. F/C, 7 napos felvétel, 60 db-os csomag | AB2GLB 1LXK7 C65960-250 fok. F/C7 Day60€111.56
DICKSON C658 papírtábla, 6 hüvelykes, 0–100, 24 órás rögzítés, 60 db-os csomag | AB2GLC 1LXK8 C65860 a 10024 óra.60€111.56
DICKSON C662 papírtábla, 6 hüvelyk, 0–500 fok. F, 24 órás felvétel, 60 db-os csomag | AB2GLD 1LXK9 C66260-500 ° F24 óra.60€110.82
DICKSON C653 papírtábla, 6 hüvelyk, 0–50 fok. F, -50 - 0 fok. C, 7 napos felvétel, 60 db-os csomag | AB2GLF 1LXL3 C65360 és 50 fok között, -50 és 0 között. C7 Day60€111.56
DICKSON C661 papírtábla, 6 hüvelyk, 0–500 fok. F, 7 napos felvétel, 60 db-os csomag | AB2GLG 1LXL5 C66160-500 ° F7 Day60€110.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DICKSON C657 papírtábla, 6 hüvelykes, 0-100 hatótávolság, 7 napos rögzítés, 60 db-os csomag
€111.56 /csomag