Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIAMOND VANTAGE DXE0130P0906C Vágókerék 9 x1/2 x7/8 6800 rpm PK5 | AG9PEU 21AP63

DIAMOND VANTAGE DXE0130P0906C vágókerék 9 x 1/2 x 7/8 6800 ford./perc PK5

Raktáron
Tétel: AG9PEU Típus: DXE0130P0906CKereszthivatkozás: 21AP63

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€756.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló vágókerék
Csiszolóanyaggyémánt
Arbor Hole7 / 8 "
Gyémánt kiesésNem
Csikorog50
Max. FORDULAT6800
Vastagság1 / 2 "
Kerékátmérő9"
Kerék típusaTípus 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1979
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)40.39
Hajószélesség (cm)39.62
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleGyémánt kiesésMax. FORDULATVastagságKerékátmérőÁr
DIAMOND VANTAGE DXE0130P03053 Vágókerék 3 x 1/2 x 1/4 25000 ford./perc PK5 | AG9PEP 21AP58 DXE0130P030531 / 4 "Nem25,0001 / 2 "3"€204.21
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0405A Vágókerék 4 x 1/2 x 5/8 15250 ford./perc PK5 | AG9PEQ 21AP59 DXE0130P0405A5 / 8 "Nem19,0000.05 "4"€218.10
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0505C Vágókerék 5 x 1/2 x 7/8 12225rpm PK5 | AG9PER 21AP60 DXE0130P0505C7 / 8 "Nem12,2251 / 2 "5"€330.57
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0706U Vágókerék 7 x1/2 x5/8 8725rpm PK5 | AG9PET 21AP62 DXE0130P0706U5 / 8 "Igen87251 / 2 "7"€540.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIAMOND VANTAGE DXE0130P0906C vágókerék 9 x 1/2 x 7/8 6800 ford./perc PK5
€756.10 /Mértékegység