Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIAMOND VANTAGE DXE0130P0505C Vágókerék 5 x 1/2 x 7/8 12225rpm PK5 | AG9PER 21AP60

DIAMOND VANTAGE DXE0130P0505C vágókerék 5 x 1/2 x 7/8 12225 ford./perc PK5

Raktáron
Tétel: AG9PER Típus: DXE0130P0505CKereszthivatkozás: 21AP60
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
€304.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló vágókerék
Csiszolóanyaggyémánt
Arbor Hole7 / 8 "
Gyémánt kiesésNem
Csikorog50
Max. FORDULAT12,225
Vastagság1 / 2 "
Kerékátmérő5"
Kerék típusaTípus 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7965
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)15.49
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleGyémánt kiesésMax. FORDULATVastagságKerékátmérőÁr
DIAMOND VANTAGE DXE0130P03053 Vágókerék 3 x 1/2 x 1/4 25000 ford./perc PK5 | AG9PEP 21AP58 DXE0130P030531 / 4 "Nem25,0001 / 2 "3"€187.88
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0405A Vágókerék 4 x 1/2 x 5/8 15250 ford./perc PK5 | AG9PEQ 21AP59 DXE0130P0405A5 / 8 "Nem19,0000.05 "4"€202.83
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0706U Vágókerék 7 x1/2 x5/8 8725rpm PK5 | AG9PET 21AP62 DXE0130P0706U5 / 8 "Igen87251 / 2 "7"€497.23
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0906C Vágókerék 9 x1/2 x7/8 6800 rpm PK5 | AG9PEU 21AP63 DXE0130P0906C7 / 8 "Nem68001 / 2 "9"€695.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIAMOND VANTAGE DXE0130P0505C vágókerék 5 x 1/2 x 7/8 12225 ford./perc PK5
€304.12 /Mértékegység