Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIAMOND VANTAGE 45HDDDX1 csiszolókorong csésze sz. 16 4-1/2 In | AB6KQN 21UN68

DIAMOND VANTAGE 45HDDDX1 köszörűkorong csésze sz. sz. 16 4-1/2 In

Raktáron
Tétel: AB6KQN Típus: 45HDDDX1Kereszthivatkozás: 21UN68
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
€100.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszolókorong
Csiszoló mélység5mm
Csiszolóanyaggyémánt
Arbor méret5 / 8-11 "
Átmérő4.5 "
Max. FORDULAT13,300
Szegmensek száma16
Kerék típusaCsésze

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód6804210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellArbor méretÁtmérőTételMax. FORDULATÁr
DIAMOND VANTAGE 04HDDGDX1 csiszolókorong csésze sz. 14 4 In | AB6KQK 21UN61 04 HDDGDX15 / 8-11 "4"Csiszolókorong15,000€60.86
DIAMOND VANTAGE 45HDDGDX1 csiszolókorong csésze sz. 18 4-1/2 In | AB6KQL 21UN62 45 HDDGDX15 / 8-11 "4.5 "Csiszolókorong13,300€77.09
DIAMOND VANTAGE 45HDDGSX1 csiszolókorong csésze sz. 9 4-1/2 In | AB6KQM 21UN65 45 HDDGSX15 / 8-11 "4.5 "Csiszolókorong13,300€47.58
DIAMOND VANTAGE 45HDDSX1 csiszolókorong csésze sz. 8 4-1/2 In | AB6KQP 21UN71 45 HDDSX15 / 8-11 "4.5 "Csiszolókorong13,300€53.49
DIAMOND VANTAGE 07HDDGDX1 csiszolókorong csésze Szegmensek száma 24 7 hüvelyk | AF7LBD 21UN63 07 HDDGDX15 / 8-11 "7"Csiszolókorong8730€112.53
DIAMOND VANTAGE 04HDDGSX1 csiszolókorong csésze Szegmensek száma 8 4 hüvelyk | AF7LBE 21UN64 04 HDDGSX15 / 8-11 "4"Csiszolókorong15,000€42.85
DIAMOND VANTAGE 04HDDDX1 csiszolókorong csésze Szegmensek száma 16 4 hüvelyk | AF7LBF 21UN67 04 HDDDX15 / 8-11 "4"Csiszolókorong15,000€87.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIAMOND VANTAGE 45HDDDX1 köszörűkorong csésze sz. sz. 16 4-1/2 In
€100.50 /Mértékegység