Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIAMOND VANTAGE 45HDDSX1 csiszolókorong csésze sz. 8 4-1/2 In | AB6KQP 21UN71

DIAMOND VANTAGE 45HDDSX1 köszörűkorong csésze No. Seg. 8 4-1/2 In

Raktáron
Tétel: AB6KQP Modell: 45HDDSX1Kereszthivatkozás: 21UN71
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
€55.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszolókorong
Csiszoló mélység5mm
Csiszolóanyaggyémánt
Arbor méret5 / 8-11 "
Átmérő4.5 "
Max. FORDULAT13,300
Szegmensek száma8
Kerék típusaCsésze

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód6804210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellArbor méretÁtmérőTételMax. FORDULATÁr
DIAMOND VANTAGE 04HDDGDX1 csiszolókorong csésze sz. 14 4 In | AB6KQK 21UN61 04 HDDGDX15 / 8-11 "4"Csiszolókorong15,000€61.94
DIAMOND VANTAGE 45HDDGDX1 csiszolókorong csésze sz. 18 4-1/2 In | AB6KQL 21UN62 45 HDDGDX15 / 8-11 "4.5 "Csiszolókorong13,300€81.12
DIAMOND VANTAGE 45HDDGSX1 csiszolókorong csésze sz. 9 4-1/2 In | AB6KQM 21UN65 45 HDDGSX15 / 8-11 "4.5 "Csiszolókorong13,300€47.40
DIAMOND VANTAGE 45HDDDX1 csiszolókorong csésze sz. 16 4-1/2 In | AB6KQN 21UN68 45 HDDDX15 / 8-11 "4.5 "Csiszolókorong13,300€103.99
DIAMOND VANTAGE 07HDDGDX1 csiszolókorong csésze Szegmensek száma 24 7 hüvelyk | AF7LBD 21UN63 07 HDDGDX15 / 8-11 "7"Csiszolókorong8730€115.31
DIAMOND VANTAGE 04HDDGSX1 csiszolókorong csésze Szegmensek száma 8 4 hüvelyk | AF7LBE 21UN64 04 HDDGSX15 / 8-11 "4"Csiszolókorong15,000€43.33
DIAMOND VANTAGE 04HDDDX1 csiszolókorong csésze Szegmensek száma 16 4 hüvelyk | AF7LBF 21UN67 04 HDDDX15 / 8-11 "4"Csiszolókorong15,000€90.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIAMOND VANTAGE 45HDDSX1 köszörűkorong csésze No. Seg. 8 4-1/2 In
€55.36 /Mértékegység