Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARON PIPING S5034E 002 könyök 90 fokos 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC3KFU 2UB89

SHARON PIPING S5034E 002 könyök 90 fok 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC3KFU Típus: S5034E 002Kereszthivatkozás: 2UB89
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
€22.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály3000
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi @ 150 fok F
Max. Gőznyomás2810 psi @ 350 fok F
Dia kívül.53 / 64 "
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7307929000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
SHARON PIPING S5034E 012 könyök 90 fok 1 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél 3000 psi | AB2FTU 1LUC6 S5034E 012304 Stainless SteelDugaszoló hegesztés3000 psi2-7 / 64 "1.25 "€99.55
SHARON PIPING S5034E 014 Könyök 90 fok 1 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2FTW 1LUC8 S5034E 014304 Stainless SteelDugaszoló hegesztés3000 psi2-23 / 64 "1.5 "€158.18
SHARON PIPING S5034E 020 könyök 90 fokos 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FTY 1LUD1 S5034E 020304 Stainless SteelDugaszoló hegesztés3000 psi2-57 / 64 "2"€240.02
SHARON PIPING S5034F 012 könyök 45 fok 1 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél 3000 psi | AB2FTZ 1LUD3 S5034F 012304 Stainless SteelDugaszoló hegesztés3000 psi2-7 / 64 "1.25 "€98.74
SHARON PIPING S5034F 020 könyök 45 fokos 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 psi | AB2FUD 1LUD7 S5034F 020304 Stainless SteelDugaszoló hegesztés3000 psi2-57 / 64 "2"€219.74
SHARON PIPING S5036E 014 Könyök 90 fok 1 1/2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2FWU 1LUP7 S5036E 014316 Stainless SteelDugaszoló hegesztés3000 psi2-23 / 64 "1.5 "€237.46
SHARON PIPING S5036E 020 könyök 90 fokos 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 3000 psi | AB2FWW 1LUP9 S5036E 020316 Stainless SteelDugaszoló hegesztés3000 psi2-57 / 64 "2"€387.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARON PIPING S5034E 002 könyök 90 fok 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€22.71 /Mértékegység