Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DWHT83148 Rúdszorító/szóró Egykezes 4-1/2 hüvelykes - 2 db-os csomag | AA8JYH 18G799

DEWALT DWHT83148 rúdszorító/szóró Egykezes 4-1/2 hüvelykes - 2 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA8JYH Modell: DWHT83148Kereszthivatkozás: 18G799
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
€24.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúdbilincs / szóró
Rúd anyagaAcél
Kapacitás4-1 / 2 "
FunkcióBefogás vagy terítés
FogantyúMegerősített nylon
Terjedési tartomány (hüvelyk)3-1/4 to 7-3/4
Torok mélysége1-1 / 2 "
típusEgykezes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Kivehető pofapárnák, 35 lbs. Szorítóerő

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTorok mélységePkg. Menny.Ár
DEWALT DWHT83158 Rúdszorító/szóró Egykezes 12 hüvelykes - 2 db-os csomag | AA8JYD 18G795 DWHT8315812 "3"2€76.24
DEWALT DWHT83149 Rúdszorító/szóró Egykezes 6 hüvelykes - 2 db-os csomag | AA8JYE 18G796 DWHT831496"3"2€48.24
DEWALT DWHT83140 Rúdszorító/szóró Egykezes 12 hüvelykes 200 Lb | AA8JYF 18G797 DWHT8314012 "3"1€31.77
DEWALT DWHT83139 Rúdszorító/szóró Egykezes 6 hüvelykes 200 Lb | AA8JYG 18G798 DWHT831396"3"1€23.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DWHT83148 rúdszorító/szóró Egykezes 4-1/2 hüvelykes - 2 db-os csomag
€24.64 /csomag