DEWALT DW872 Aprítófűrész, 14 hüvelykes penge átmérőjű, 1, 300 ford./perc | CP3PDK 4YL17

DEWALT DW872 Chop Saw, 14 Inch Blade Dia, 1, 300 RPM

Raktáron
Tétel: CP3PDK Modell: DW872Kereszthivatkozás: 4YL17

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,241.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágófűrész

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DEWALT D28715-QS Aprítófűrész, 14 hüvelykes penge átmérő, 220 | CP3PDL 32ZU35 D28715-QS€365.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DW872 Chop Saw, 14 Inch Blade Dia, 1, 300 RPM
€1,241.67 /Mértékegység