Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DW5803 Fúrókalapács Sds Max 1/2 x 13-1/2 In | AD8NLH 4LD33

DEWALT DW5803 kalapács fúrószár Sds Max 1/2 x 13-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8NLH Modell: DW5803Kereszthivatkozás: 4LD33

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€89.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsfúró
Kicsit Dia.1 / 2 "
Fúrási hossz8"
Vágófejek száma2
Teljes hossz13.5 "
Szár alakjaSDS max
Szárméret45 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8467210070
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.Fúrási hosszVágófejek számaTeljes hosszSzár alakjaSzárméretPkg. Menny.Ár
DEWALT DW5223B25 kalapácsfúrószár Sds 3/16 x 6 hüvelyk - 25 db-os csomag | AA9PXJ 1ELE3 DW5223B253 / 16 "4"26"SDS25 / 64 "25€167.40
DEWALT DW5224B25 kalapácsfúrószár Sds 1/4 x 4 hüvelyk - 25 db-os csomag | AA9PXK 1ELE4 DW5224B251 / 4 "2"24"SDS25 / 64 "25€161.67
DEWALT DW5225B25 kalapácsfúrószár Sds 1/4 x 6 hüvelyk - 25 db-os csomag | AA9PXL 1ELE5 DW5225B251 / 4 "4"26"SDS25 / 64 "25€175.69
DEWALT DW5230B25 fúrókalapács 3 lapos 3/8 x 6 hüvelyk - 25 db-os csomag | AA9PXM 1ELE6 DW5230B253 / 8 "4"26"3-Lapos3 / 8 "25€218.62
DEWALT DW5235B10 fúrókalapács 3 lapos 1/2 x 6 hüvelykes - 10 db-os csomag | AA9PXN 1ELE7 DW5235B101 / 2 "4"26"3-Lapos3 / 8 "10€125.99
DEWALT DW5403B25 Sdsplus kalapácsfúró 3/16 x 6-1/2 - 25 db -os csomag | AA9PXP 1ELE9 DW5403B253 / 16 "4.5 "26.5 "SDS Plus25 / 64 "25€241.35
DEWALT DW5417B25 kalapácsfúrószár Sds Plus 1/4 x 6 hüvelyk - 25 db-os csomag | AA9PXQ 1ELF1 DW5417B251 / 4 "4"26"SDS Plus25 / 64 "25€220.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DW5803 kalapács fúrószár Sds Max 1/2 x 13-1/2 hüvelyk
€89.13 /Mértékegység