Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DD4019B12 Jobber bit 19/64 hüvelykes kobalt acél | AE7EJX 5XFD3

DEWALT DD4019B12 Jobber bit 19/64 hüvelykes kobalt acél

Raktáron
Tétel: AE7EJX Modell: DD4019B12Kereszthivatkozás: 5XFD3
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
€26.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.296 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezSzalma
Fuvola hossza2.625 "
FokozatM42 kobalt
AnyagKobaltacél
Teljes hossz4.375 "
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.19 / 64 "
Méret19 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)12.9
Hajó hossza (cm)3.5
Hajószélesség (cm)3.5
HS-kód8207504030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretPkg. Menny.Ár
DEWALT DD4005B12 Jobber bit 5/64 hüvelyk kobaltacél | AE7EJH 5XFA9 DD4005B120.078 "1"2"5 / 64 "5 / 64 "12€7.66
DEWALT DD4006B12 Jobber bit 3/32 hüvelyk kobaltacél - 12 darabos csomag AE7EJJ 5XFC0 DD4006B120.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "12€8.05
DEWALT DD4007B12 Jobber bit 7/64 hüvelyk kobaltacél - 12 darabos csomag | AE7EJK 5XFC1 DD4007B120.109 "1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "12€8.45
DEWALT DD4010B12 Jobber bit 5/32 hüvelyk kobaltacél | AE7EJN 5XFC4 DD4010B120.156 "1.5 "3.125 "5 / 32 "5 / 32 "12€11.58
DEWALT DD4015B12 Jobber bit 15/64 hüvelykes kobalt acél | AE7EJU 5XFC9 DD4015B120.234 "2.125 "3.875 "15 / 64 "15 / 64 "12€18.26
DEWALT DD4022B6 Jobber bit 11/32 hüvelykes kobalt acél | AE7EKA 5XFD6 DD4022B60.343 "3"4.75 "11 / 32 "11 / 32 "6€17.47
DEWALT DD4024B6 Jobber fúrószár 3/8 hüvelykes - 6 db-os csomag | AE7EKC 5XFD8 DD4024B60.375 "3.25 "5"3 / 8 "3 / 8 "6€21.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DD4019B12 Jobber bit 19/64 hüvelykes kobalt acél
€26.41 /csomag