DEWALT DCH735X2/DCB606 Rotary Hammer, D-Handle, 60V DC, 6.0Ah/9.0Ah, 13.3 Joules, Brushless Motor | CP3QTV 379AP8

DEWALT DCH735X2/DCB606 forgókalapács, D-fogantyú, 60 V DC, 6.0 Ah/9.0 Ah, 13.3 Joule, kefe nélküli motor

Raktáron
Tétel: CP3QTV Típus: DCH735X2/DCB606Kereszthivatkozás: 379AP8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,575.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs kalapács

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DEWALT DCH614X2 akkus kalapácskészlet, 60V, akkumulátor | CP3NYL 387ZN8 DCH614X2Akkumulátor€2,472.78
DEWALT DCH481X2/DCG416B vezeték nélküli kombinált készlet, L-alakú, 20VDC/60VDC, Sds-Max, 9.0 Ah, 4.5 Ft-Lb, 3, 150 Bpm | CP3PHM 361CL1 DCH481X2/DCG416Bkészlet€2,293.85
DEWALT DCH481X2/DCS573B vezeték nélküli kombinált készlet, L-alakú, 20VDC/60VDC, Sds-Max, 9.0 Ah, 4.5 Ft-Lb, 3, 150 Bpm | CP3PHN 361CL2 DCH481X2/DCS573Bkészlet€2,292.57
DEWALT DCH481X2/DCS386B vezeték nélküli kombinált készlet, L-alakú, 20VDC/60VDC, Sds-Max, 9.0 Ah, 4.5 Ft-Lb, 3, 150 Bpm | CP3PHP 361CL3 DCH481X2/DCS386Bkészlet€2,292.57
DEWALT DCH614X2/DCS573B vezeték nélküli kombinált készlet, L-alakú, 20VDC/60VDC, Sds-Max, 9.0 Ah, 7.7 Ft-Lb, 2, 900 Bpm | CR2ZRH 361CK8 DCH614X2/DCS573Bkészlet€2,504.36
DEWALT DCH614X2/DCS386B vezeték nélküli kombinált készlet, L-alakú, 20VDC/60VDC, Sds-Max, 9.0 Ah, 7.7 Ft-Lb, 2, 900 Bpm | CP3PHQ 361CK9 DCH614X2/DCS386Bkészlet€2,504.36
DEWALT DCH614X2/DCG416B vezeték nélküli kombinált készlet, L-alakú, 20VDC/60VDC, Sds-Max, 9.0 Ah, 7.7 Ft-Lb, 2, 900 Bpm | CP3PHR 361CK7 DCH614X2/DCG416Bkészlet€2,505.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DCH735X2/DCB606 forgókalapács, D-fogantyú, 60 V DC, 6.0 Ah/9.0 Ah, 13.3 Joule, kefe nélküli motor
€2,575.32 /Mértékegység