Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DCF809C2 akkus ütvecsavarozó, 1/4 hüvelykes méretű, 20 V, 1700 hüvelykes font Maximális nyomaték | CF2LQL 499M06

DEWALT DCF809C2 Cordless Impact Driver, 1/4 inch Size, 20V, 1700 Inch Lbs Maximum Torque

Raktáron
Tétel: CF2LQL Model: DCF809C2Kereszthivatkozás: 499M06

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€351.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételImpact Ready illesztőprogram készlet
Akkumulátor kapacitás1.5 Ah
Tengelykapcsoló stílusHatás
Meghajtó mérete1 / 4 "
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Max. forgatónyomaték1,700 hüvelyk Lbs.
Szerszám hossza5 7 / 64 "
Feszültség20 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4525
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámÁr
DEWALT DW2169 Ütéskész meghajtókészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 38 db | AB8YDR 2AEX8 DW216938€110.85
DEWALT DW2153 ütésre kész illesztőprogram készlet 34 db | AC3PNB 2VDK2 DW215334€56.41
DEWALT DCK278C2 akkus ütős meghajtó készlet, 1/4 hüvelykes méret, 20 V, 1700 hüvelyk font Maximum nyomaték | CF2LQU 499M07 DCK278C2-€456.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DCF809C2 Cordless Impact Driver, 1/4 inch Size, 20V, 1700 Inch Lbs Maximum Torque
€351.87 /Mértékegység