Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA VDS202A15083 Jobber Length Drill Bit, 19/32 Inch Size Drill Bit Size, 133 mm Overall Length | CV2VFR 432H43

WIDIA VDS202A15083 Jobber hosszúságú fúrószár, 19/32 hüvelykes méretű fúrószár, 133 mm teljes hossz

Raktáron
Tétel: CV2VFR Típus: VDS202A15083Kereszthivatkozás: 432H43
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
€337.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber hosszúságú fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
WIDIA VDS402A10100 Jobber fúrószár, 10.10 mm-es fúrószár méret, 118 mm teljes hossz | CV2TWB 431N96 VDS402A10100Jobber fúrófej€241.85
WIDIA VDS202A10100 Jobber fúrószár, 10.10 mm-es fúrószár méret, 118 mm teljes hossz, keményfém | CV2TWC 432G60 VDS202A10100Jobber fúrófej€152.36
WIDIA TDS402A10100 Jobber fúrószár, 10.10 mm-es fúrószár méret, 118 mm teljes hossz, keményfém | CV2TWD 432R19 TDS402A10100Jobber fúrófej€95.32
WIDIA TDS403A10100 Jobber fúrószár, 10.10 mm-es fúrószár méret, 141 mm teljes hossz | CV2TWE 432P15 TDS403A10100Jobber fúrófej€152.29
WIDIA VDS403A10100 Jobber fúrószár, 10.10 mm-es fúrószár méret, 141 mm teljes hossz, keményfém | CV2TWF 432A58 VDS403A10100Jobber fúrófej€381.23
WIDIA TDS413A10100 Jobber fúrószár, 10.10 mm-es fúrószár méret, 141 mm teljes hossz, keményfém | CV2TWG 432J80 TDS413A10100Jobber fúrófej€152.29
WIDIA TDS412A10300 Jobber fúrószár, 10.30 mm-es fúrószár, 118 mm teljes hossz | CV2TWH 432H84 TDS412A10300Jobber fúrófej€342.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA VDS202A15083 Jobber hosszúságú fúrószár, 19/32 hüvelykes méretű fúrószár, 133 mm teljes hossz
€337.46 /Mértékegység