Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DBN18063 Brad Nail, 18 Gauge 5/8 Inch hosszúság, 5000Pk | AC9ELQ 3FZL1

DEWALT DBN18063 Brad Nail, 18 Gauge 5/8 inch hosszúság, 5000Pk

Raktáron
Tétel: AC9ELQ Modell: DBN18063Kereszthivatkozás: 3FZL1

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételbrads
Összehasonlítás típusaRagasztóanyag
befejezGalvanizált
Nyomtáv18
Head StyleT-alakú
Hossz5 / 8 "
AnyagAcél
Pont típusaVéső
lábszárSima
Stick mennyiség100

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7335
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7317006560
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DBN18063 Brad Nail, 18 Gauge 5/8 inch hosszúság, 5000Pk
€29.22 /csomag