Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 7730HD5-PWR ékhorgony, 5/8-11 menetméret, szénacél, 25PK | CG6MPP 448L37

DEWALT 7730HD5-PWR ékhorgony, 5/8-11 menetméret, szénacél, 25 PK

Raktáron
Tétel: CG6MPP Típus: 7730HD5-PWRKereszthivatkozás: 448L37

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€238.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza3 1 / 2 "
Horgonyzó anyagSzénacél
Beágyazás betonba2 3 / 8 "
Rögzítő FinishGalvanizált
befejezGalvanizált
FokozatKözepes szén
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága1 1 / 8 "
Min. Beágyazás2 3 / 8 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza1 1 / 2
Menetméret5 / 8-11
Végső nyírás (Lb.)6,815 font.
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)6,815
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)6,815
Végső feszültség (font)7,355 font.
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)4,505
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5,200
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.086
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 7730HD5-PWR ékhorgony, 5/8-11 menetméret, szénacél, 25 PK
€238.94 /csomag