DEWALT 7724HD5-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, Carbon Steel, 50PK | CG6MPM 448L35

DEWALT 7724HD5-PWR ékhorgony, 1/2-13 menetméret, szénacél, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG6MPM Típus: 7724HD5-PWRKereszthivatkozás: 448L35

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€393.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza5 1 / 2 "
Horgonyzó anyagSzénacél
Beágyazás betonba2"
Rögzítő FinishGalvanizált
befejezGalvanizált
FokozatKözepes szén
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága3 1 / 2 "
Min. Beágyazás2"
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza3 3 / 4
Menetméret1 / 2-13
Végső nyírás (Lb.)4,195 font.
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)4,195
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)4,195
Végső feszültség (font)10,300 font.
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)9,400
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)10,300
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.9525
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 7724HD5-PWR ékhorgony, 1/2-13 menetméret, szénacél, 50 PK
€393.40 /csomag