Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 07632-PWR ékhorgony, 5/8-11 menetméret, 5/8 hüvelykes horgony átm., 316Ss, 25PK | CG6MLK 448L92

DEWALT 07632-PWR ékhorgony, 5/8-11 menetméret, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 316Ss, 25PK

Raktáron
Cikk: CG6MLK Típus: 07632-PWRKereszthivatkozás: 448L92
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
€1,071.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza4 1 / 2 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba2 3 / 4 "
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
Fokozat316
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága1 3 / 4 "
Min. Beágyazás2 3 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza3"
Menetméret5 / 8-11
Végső nyírás (Lb.)11,900 font.
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)11,900
Végső feszültség (font)13,495 font.
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)10,825
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.9725
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 07632-PWR ékhorgony, 5/8-11 menetméret, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 316Ss, 25PK
€1,071.08 /csomag