DEWALT 07342-PWR ékhorgony, 3/4-10 menetméret, 3/4 hüvelykes horgony átm., 304Ss, 20PK | CG6MKB 448L68

DEWALT 07342-PWR ékhorgony, 3/4-10 menetméret, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 304Ss, 20PK

Raktáron
Cikk: CG6MKB Típus: 07342-PWRKereszthivatkozás: 448L68

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€766.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza5 1 / 2 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba3 3 / 8 "
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
Fokozat304
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága2 1 / 8 "
Min. Beágyazás3 3 / 8 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza3 5 / 8
Menetméret3 / 4-10
Végső nyírás (Lb.)15,060 font.
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)15,060
Végső feszültség (font)14,630 font.
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)14,630
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.38
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 07342-PWR ékhorgony, 3/4-10 menetméret, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 304Ss, 20PK
€766.63 /csomag