Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL KNEE-D Rolling Knee Dolly, 350 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7UTF Modell: KNEE-D

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€81.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülönleges Dolly
Kapacitás250 lbs.
Caster Dia.2"
Görgős anyagKemény gumi
Kerékméret2 "x 1.25"
Görgős típusForgó
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekPiros
Fedélzeti magasság3 3 / 4 "
Fedélzet hossza10 "
Fedélzet szélessége20 1 / 4 "
Mélység10 "
Magasság3.5 "
Hossz10 "
AnyagMűanyag
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma6
Statikus teherbírás350 lbs.
Szélesség20.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)51.44
HS-kód8716805090
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL KNEE-D Rolling Knee Dolly, 350 Lb. Kapacitás
€81.41 /Mértékegység