A Destaco 8JG-217-1 pneumatikus lengőbilincskar közvetlenül a márka 89R32, 89B30 és 89E30 sorozatú pneumatikus lengőbilincseinek tetejére rögzíthető. Változtatható lengési irányt, azaz jobb és bal között állítható mezőt biztosít, és több millió cikluson keresztül tesztelték. Ez a pneumatikus lengőbilincs kar reteszelő kúpos csatlakozással rendelkezik, hogy stabil csatlakozást biztosítson a súrlódó rögzítésnél. A Destaco 8JG-217-1 pneumatikus lengőbilincs kar könnyű alumínium szerkezettel rendelkezik, hogy ellenálljon a kemény hegesztési környezetnek. Kompatibilis a márka érzékelőivel, amelyeket a hengerdugattyúra szerelt mágnesgyűrű aktivál, és 14-140 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető. A forgatható kar akár 360 fokos szabad mozgású kar pozicionálásra is képes, és az orsótartozékok elhelyezéséhez ütögetve van. Ezt a szorítókart is használják a maximális és a fáradtság csökkentése érdekében. Növeli a pneumatikus lengőbilincsek képességeit azáltal, hogy lehetőséget biztosít az egyedi bilincskarok rögzítésére. Ez a szorítókar ideális rögzítéshez, teszteléshez, hegesztéshez és autóipari alkatrészek összeszereléséhez az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Raptor Supplies ajánlatok 89R sorozatú pneumatikus lengőbilincsek amelyek kompatibilisek ezzel a Destaco lengő szorítókarral.
Felhasználás:
A Destaco 8JG-217-1 pneumatikus lengőbilincs karja a pneumatikus lengőbilincshez csatlakozik, lehetővé téve az alkatrészek különböző távolságokban történő rögzítését. A funkciók széles kombinációját kínálja, így ideális az olyan alkalmazásokhoz, mint a hegesztés, rögzítés, tesztelés és autóipari alkatrészek összeszerelése a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 8JG-217-1 pneumatikus lengőbilincs kar közvetlenül a márka 89R32, 89B30 és 89E30 sorozatú pneumatikus lengőbilincseinek tetejére rögzíthető, testreszabott karhosszabbításként a maximális és fáradtságtól mentes szorítóerő biztosításához.
- Könnyű alumínium konstrukciója kiváló szerkezeti merevséggel rendelkezik, hogy ellenálljon a kemény hegesztési körülményeknek.
- A Destaco 8JG-217-1 pneumatikus lengőbilincskar változtatható lengési irányt tesz lehetővé, azaz jobb és bal között állítható.
- A forgatható kar akár 360 fokban is képes szabad mozgást és karpozíciót biztosítani.
- Ez az IP67 besorolású lengőbilincs kar reteszelő kúpos csatlakozással rendelkezik a súrlódásos rögzítéshez.
- A Destaco 8JG-217-1 pneumatikus lengőbilincs karja menetes furattal van felszerelve az orsótartozékok elhelyezéséhez.
- M8-os dugattyúmenettel rendelkezik a gyors rögzítéshez.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 89R32, 89B30 és 89E30 pneumatikus lengőbilincsek: Ezek a Destaco pneumatikus lengőbilincsek robusztus felépítésűek és kompakt kialakításúak, így tökéletesek olyan alkalmazásokhoz, ahol megszakítás nélküli és gyors hozzáférésre van szükség a szorítóállomáshoz. Ezek a kettős működésű, nem reteszelő bilincsek a bemeneti nyomással és furatmérettel egyenes arányban biztosítják a szorítóerőt, valamint gyors lengést és bilincsmozgást biztosítanak a jobb termelékenység érdekében.
- Destaco orsók: Ezek az orsók a szorítókarok menetes furatába illeszkednek, hogy maximális, fáradtságmentes szorítóerőt és egyszerű felületi szerelést biztosítsanak.
Szabványok és jóváhagyások:
- Ez a Destaco 8JG-217-1 pneumatikus lengőbilincs kar IP67 besorolású.
Telepítés:
- A Destaco 8JG-217-1 pneumatikus lengőbilincs kar blokk stílusú házzal rendelkezik, amely lehetővé teszi több rögzítési tartozék csatlakoztatását. Az orsótartozékok elhelyezésére szolgáló menetes furatokkal rendelkezik, ezáltal lehetővé téve a könnyű felületi szerelést.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mire használhatók a szabványos pneumatikus lengőbilincskarok?
A. A pneumatikus lengőbilincskarok a bilincs meghúzásával, sűrített levegővel tartják meg a dolgokat oly módon, hogy megakadályozzák azok elmozdulását, leesését vagy szétválását.
K. Mely Destaco bilincsekkel kompatibilisek ezek a pneumatikus lengőbilincskarok?
A. Ezek a pneumatikus lengőbilincs karok kompatibilisek a Destaco 89R sorozat pneumatikus lengőbilincsek a rugalmas konfigurációhoz.
K. Mi az a pneumatikus lengőbilincs?
A. A pneumatikus lengőbilincsek a munkadarabok rögzítésére szolgálnak. Ideálisak az alacsony szorítóerőt igénylő alkalmazásokhoz. Ezek a bilincsek a befogási területet pántoktól és szorítóelemektől mentesen tartják a munkadarab korlátlan be- és kirakodása érdekében.
K. Hogyan lehet megkülönböztetni a bal és a jobb kézi lengőbilincset?
V. Annak meghatározásához, hogy a bilincs bal vagy jobb oldali lengésváltozat-e, meg kell jelenítenie a kart felülről, a szorító löket során. Az óramutató járásával megegyező irányba mozgó karok jobb oldali lengés, az óramutató járásával ellentétes karok pedig bal kézi lengés változatok.
K. Milyen tartozékokra van szükség a Destaco pneumatikus lengőbilincseinek működéséhez?
A. A pneumatikus lengőbilincsekhez orsók (lapos csúcs, forgótalp vagy hatlapfej), karimák, cseretömítéskészletek, szorítókar adapterek és végszerelő lábszerelvények szükségesek a megfelelő és zökkenőmentes működéshez.