Pneumatikus bilincsek használjon levegővel működtetett hengereket, hogy szorító nyomást gyakoroljon a munkadarabokra az ismétlődő befogási alkalmazásokhoz. A Destaco pneumatikus bilincsek ideálisak rögzítési, tesztelési, összeszerelési és hegesztési műveletekhez az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. A Destaco 812 sorozatú pneumatikus leszorító bilincsek a 201-U kézi bilincsek pneumatikus változatai. Ezek a legkisebbek a Destaco pneumatikus leszorító bilincsei közül. Az érzékelők készen állnak a nyitott és zárt helyzetek érzékelésére, és beépített áramláskorlátozással rendelkeznek, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra. A Destaco 812-U-LC helyettesíti a Destaco 812-U bilincs elhasználódott szerelvényét. Egy pneumatikus hengerrel kombinálva működik, amely sűrített levegőt használ a szorítórudak mozgatásához és a munkadarabok megtartásához. A kettős működésű pneumatikus henger 0.003 köbláb levegőt fogyaszt egy M5-ös porton keresztül. Ez a szorítószerelvény egy U-rúddal van felszerelve, amely egy orsót helyez el a munkadarabok rögzítésére. Teljesen önálló, és a felhasználó biztonsága érdekében csak nyomásforrást igényel. Ennek a bilincs-szerelvénynek menetes furatai vannak az alján a gyors és egyszerű felszerelés érdekében sík felületekre, és 100 font maximális teherbíró képességet biztosít. Raptor Supplies ezt a bilincset magas üzemi hőmérsékletű változatban is kínálja.
Felhasználás:
A Destaco 812-U-LC cserebilincs-szerelvény ideális olyan alkalmazásokhoz, mint például rögzítés, tesztelés, hegesztés és összeszerelés az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 812-U-LC cserebilincs-szerelvény levegővel működtetett hengereket alkalmaz a munkadarabok rögzítésére, így a maximális teherbíró képesség 100 font.
- Egy U szorítórúddal van felszerelve a karhosszabbítások vagy az orsó rögzítéséhez.
- A bilincs rúdhossza 1.02 hüvelyk, és 0.68 hüvelykkel van a szorítóalap felett.
- Ez a bilincs egy kar segítségével működtethető, hogy pneumatikus nyomást fejtsen ki a pneumatikus hengerre, majd mozgassa a szorítókart.
- Tartalmaz karimás alátéteket a rögzített orsók rögzítéséhez.
- Ennek a bilincsszerelvénynek az alapja menetes rögzítőfuratokkal van felszerelve a munkadarabra/felületre történő gyors felszerelés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 812CYL cserehenger-szerelvény: Ezek a hengeregységek a cserebilincs-szerelvényekhez vannak rögzítve a 812-es sorozatú pneumatikus bilincsek elhasználódott vagy hibás alkatrészeinek cseréjéhez.
- Destaco 305208-M: Raptor Supplies ezeket a neoprén orsókat kínálja a szorítórúdhoz való rögzítéshez és a munkadarabok rögzítéséhez.
- Destaco 102111: Ezeket a karimás alátéteket a Destaco 812-U-LC cserebilincssel használják az orsók rögzített helyen történő meghúzására.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 812-U-LC cserebilincs-szerelvény megfelel az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 szabványoknak, így biztosítva a környezeti egészséget és biztonságot, valamint a bilincs hatékony teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 812-U-LC cserebilincs talpa menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik a vízszintes felületre/munkadarabra történő egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A márka kínál Destaco 812-U-LC bilincseket más konfigurációkban is?
Az A. Destaco könnyű és közepes teljesítményű berendezések széles választékát is kínálja pneumatikus bilincsek többféle konfigurációban, stílusban és anyagban (alumínium / acél).
K. Mik azok a pneumatikus billenőbilincsek?
A. A pneumatikus billenőbilincsek alapvető felépítése és működése ugyanaz, mint a kézi tartású vagy egyenes vonalú billenőbilincsek, de pneumatikusan működnek. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás-csatlakozást igényelnek.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A „tartóképesség” vagy a tartóerő kifejezés a bilincs azon képességét jelöli, hogy lenyomva tartsa a berendezést, a munkadarabot vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy más gyártási folyamatok során.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
A. A szorítóerő vagy a kifejtő erő az a tényleges erő, amelyet a szorító a munkadarabra kifejt annak megtartása érdekében. A tartóerő vagy kapacitás a bilincs ideális szilárdságának mértékét adja meg, amelyet a gyártási folyamat során mérnek. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség, számos tényezőtől függően, mint például az orsók helyzete a szorítórudakban és a bilincsre kifejtett ellentétes erő.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
A. Igen, a Destaco szénacél bilincsek horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a zord ipari környezet miatti kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít olyan alkalmazásokhoz, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek.
K. Szállítja a Destaco bilincseinek testreszabott vagy speciális változatait az alkalmazásoknak megfelelően?
V. A Destaco kérésre testreszabott bilincseket is szállít. A testreszabás a fogantyúk eltérő színétől a Destaco logó bilincsekről való eltávolításáig terjedhet.