A Destaco 650-M egyenes vonalú szorítóbilincs a szorítóerő oldalra, nem pedig felülről történő kifejtésére szolgál, így a munkadarabokat korlátozott helyen rögzíti. Olyan alkalmazásokhoz ajánlott, mint a fémmegmunkálás, famegmunkálás, hegesztés, tesztelés, rögzítés, műanyag fröccsöntés, CNC megmunkálás, autóalkatrészek összeszerelése és ipari berendezések fűző/könnyű préselése. Ez az egyenes vonalú bilincs kompakt kialakítással rendelkezik, amely csökkenti a bilincs beépítéséhez és működtetéséhez szükséges helyigényt, ezáltal megkönnyíti a szűk helyeken való használatot mind az egyes alkatrészek, mind a tömeggyártás során. A Destaco 650-M egyenes vonalú bilincs behúzott és kitolt helyzetben is rögzíthető, és karimás alappal rendelkezik menetes furatokkal a gyors és biztonságos telepítés érdekében. Ez az egyenes vonalú bilincs menetes dugattyúval rendelkezik, amely egy hatlapú fejű orsószerelvényt tartalmaz, így a bilincs dugattyújának hossza könnyen állítható. A Destaco 650-M egyenes vonalú bilincs acélból készült a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Ez az egyenes vonalú szorítóbilincs akár 16000 lb terhelést is képes ellenállni, és kompatibilis a márka 250203-M orsójával, hogy nagy teljesítményű automatizálási, munkatartási és elszigetelési megoldásokat, valamint optimális szorítóerőt biztosítson. A Destaco 650-M egyenes vonalú bilincs M16 menetméretű kerek dugattyúval van felszerelve a gyors és biztonságos rögzítés érdekében.
Felhasználás:
A Destaco 650-M egyenes vonalú szorítóbilincs ideális CNC megmunkáláshoz, autóalkatrészek összeszereléséhez és rögzítés-ellenőrzéséhez a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 650-M egyenes vonalú szorítóbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
- Ez az egyenes vonalú bilincs visszahúzott és kinyújtott helyzetben egyaránt rögzíthető.
- A Destaco 650-M egyenes vonalú bilincs akár 16000 lb terhelést is kibír.
- A kifejtett erő (tolás) és az alkalmazott erő (húzás) aránya 25:1.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 250203-M: Ez az orsó különböző vastagságú anyagokhoz állítható, és cserélhető, hogy meghosszabbíthassuk a bilincsek élettartamát azáltal, hogy csökkenti a szennyeződések kockázatát, amikor a gumidugók kopni kezdenek. A lapos hegyű orsó olajálló és LABS-mentes. Ez az orsó ellenanyákat tartalmaz a gyors és biztonságos rögzítéshez, valamint a rögzítési távolságok beállításához. -22 és 212 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 650-M egyenes vonalú szorítóbilincset az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak megfelelően tervezték a felhasználók biztonságára, a környezet egészségére és a bilincs hatékony teljesítményére vonatkozóan.
Telepítés:
- A Destaco 650-M egyenes vonalú bilincs peremes alappal rendelkezik, menetes furatokkal az egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan történik a billenőbilincsek mérése?
V. A billenőbilincsek többféle változatban kaphatók, különböző tartási kapacitással. Egy adott billenőbilincs kapacitása a munkapad és a szorítólemez közötti távolság kiszámításával mérhető (a legmagasabb pozícióban).
K. Hogyan működik az egyenes vonalú működésű bilincs?
A. Az egyenes vonalú bilincs egy csúszódugattyút tartalmaz, amely egyenes vonalú rögzítést biztosít. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomva tartsa a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket autóalkatrészek összeszerelése vagy gyártási folyamata során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a hengerfuratot, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.