650-es sorozatú egyenes vonali bilincsek
A Destaco 650 sorozatú egyenes vonalú szorítóbilincseket nagy igénybevételű toló/húzó befogáshoz tervezték, és nem felülről, hanem oldalról alkalmazzák a szorítóerőt, hogy a munkadarabokat szűkös helyeken rögzítsék. Karos fogantyúval vannak ellátva, amely összekapcsolja a dugattyút, hogy a munkadarabhoz nyomódjon és a helyén maradjon olyan műveletek során, mint a hegesztés, feszítőberendezések, rögzítés, tesztelés, CNC megmunkálás, műanyag fröccsöntés, összeszerelés, befűzés és ipari berendezések könnyű préselése . Amellett, hogy a kinyújtott helyzetben reteszel, ezek a bilincsek lehetővé teszik a fogantyú elfordulását és a rögzítési sík alá esve is, hogy visszahúzott helyzetben reteszeljenek. Ezek az egységek nagy terhelhetőséget és lökethosszakat kínálnak a többi Destaco egyenes vonalú bilincshez képest (16000 font maximális tartóképesség és hosszú löket 3 hüvelykes dugattyúúttal). Kovácsolt acél alappal és fogantyúkkal rendelkeznek a nagy ütési szilárdság érdekében, ideálisak a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban végzett nehéz alkalmazásokhoz. Minden modell karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal, amelyek megkönnyítik a bilincsek munkaasztalra vagy sík felületre történő rögzítését. Ezek a Destaco bilincsek acélszerkezettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a külső felületek korróziójának, és kördugattyúkkal (5/8-11 méretű menettel) a gyors és biztonságos rögzítés érdekében. A 650-es sorozatú Destaco bilincsek kompatibilisek a hatlapfejű orsókkal (250203 vagy 250203-M), amelyek nagy teljesítményű munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldásokat, valamint maximális szorítóerőt biztosítanak. Ezek a bilincsek angolszász és metrikus változatban is kaphatók Raptor Supplies.
Destacot is kínálunk 610-es sorozatú egyenes vonalú bilincsek karimás vagy egyenes rögzítőtalppal, menetes furatokkal a kényelmes és biztonságos telepítés érdekében.
Felhasználás
Ezek a 650-es sorozatú egyenes vonalú bilincsek a funkciók széles kombinációját kínálják, így ideálisak az olyan alkalmazásokhoz, mint a hegesztés, feszítőeszközök, rögzítés, tesztelés, CNC-megmunkálás, műanyag fröccsöntés, összeszerelés, rögzítés és könnyű préselés, repülőgépiparban, autóiparban és élelmiszer- és csomagolóipar.
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan működik az egyenes vonalú szorítóbilincs?
Az egyenes vonalú bilincs egy csúszódugattyút tartalmaz, amely egyenes vonalú rögzítést biztosít. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.
Milyen zsír használata javasolt a Destaco bilincsek átépítéséhez?
Amikor a márka mechanikus bilincseit kezeli, javasoljuk, hogy használjon tengelykapcsoló-zsírt, például Mobil XTC-t. A pneumatikus hengertömítések kezelésekor Magnalube G zsír használata javasolt.
A márka bilincseinek színei jelentenek valamit?
Nem, a Destaco bilincsfogantyú-színeinek nincs különösebb jelentősége. A fogantyúk színezettek, hogy segítsenek a kezelőnek felismerni, hol van a kezelőkar, és hol kell megfogni a munkadarabok befogása közben.
A Destaco bilincsérzékelői vízállóak?
A Destaco induktív érzékelői védelmet nyújtanak a por, a heves eső és az erős vízsugár ellen, mivel az IP65 szabványnak megfelelően tervezték őket.
Mit csinál az orsók más változatai Raptor Supplies ajánlat?
A hatlapfejű orsók mellett, Raptor Supplies Destacót is kínál forgótalpú orsók, kerek kötésű orsók és lapos végű neoprén orsók, hogy más Destaco bilincsekhez is illeszkedjenek.