A Destaco 610-M egyenes vonalú szorítóbilincset úgy tervezték, hogy a szorítóerőt oldalra, nem pedig felülről fejtse ki, így a munkadarabokat korlátozott helyeken is rögzíti. Ez az egyenes vonalú szorítóbilincs alkalmas olyan alkalmazásokhoz, mint a hegesztés, tesztelés, rögzítés, CNC megmunkálás, műanyag fröccsöntés, famegmunkálás, fémmegmunkálás, autóipari alkatrészek összeszerelése és ipari berendezések rögzítése / könnyű préselése. A Destaco 610-M egyenes vonalú bilincs kompakt kialakítással rendelkezik, amely csökkenti a bilincs beépítéséhez és működtetéséhez szükséges helyigényt, ezáltal növeli a könnyű használatot szűk helyeken az egyes alkatrészek és a tömeggyártás esetén is. Ez az egyenes vonalú bilincs visszahúzott és kinyújtott helyzetben is rögzíthető, és karimás talppal rendelkezik az egyszerű és gyors felszerelés érdekében. A Destaco 610-M egyenes vonalú bilincs kerek dugattyúval rendelkezik, amely illeszkedik a hatlapfejű orsóegységhez, így a bilincs dugattyújának hossza könnyen állítható. A Destaco 610-M egyenes vonalú szorítóbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Ez az egyenes vonalú szorítóbilincs 800 fontig képes ellenállni a terhelésnek, és kompatibilis a márka 210203-M orsójával, hogy nagy teljesítményű automatizálási, munkatartási és elszigetelési megoldásokat, valamint optimális szorítóerőt biztosítson.
Felhasználás:
A Destaco 610-M egyenes vonalú szorítóbilincset olyan alkalmazásokhoz tervezték, mint a hegesztés, a rögzítőelemek ellenőrzése, az autóalkatrészek és a feszítőeszközök összeszerelése az élelmiszer- és csomagolóiparban, a repülőgépiparban és az autóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 610-M egyenes vonalú bilincs fordított fogantyúval rendelkezik, hogy a fogantyú ne kerüljön a munkaterületre.
- Ez az egyenes vonalú bilincs acélból készült a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
- Ez az egyenes bilincs ergonomikusan kialakított fogantyúval rendelkezik, amely kihúzott és visszahúzott helyzetben egyaránt rögzíthető.
- A Destaco 610-M egyenes vonalú szorítóbilincs karimás alappal rendelkezik a munkaasztalra vagy sík felületre történő egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
- Ez az egyenes vonalú bilincs 800 fontig képes terhelést tartani.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 210203-M: Ezek a hatlapfejű orsószerelvények menetes testekkel rendelkeznek, amelyek elősegítik a Destaco 610-M egyenes vonalú bilincs gyors és egyszerű felszerelését sík felületekre / munkaasztalokra. Ezek az orsószerelvények a sérült vagy elhasználódott orsók cseréjére is használhatók, hogy meghosszabbítsák a bilincsek élettartamát, és csökkentsék a szennyeződések kockázatát, amikor a gumidugók kopni kezdenek.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 610-M egyenes vonalú szorítóbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony működése érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 610-M egyenes vonalú szorítóbilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a gyors és biztonságos felszerelés érdekében sík felületekre / munkaasztalokra.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik az egyenes vonalú működésű bilincs?
A. Az egyenes vonalú bilincs egy csúszódugattyút tartalmaz, amely egyenes vonalú rögzítést biztosít. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő egyenes vonóbilincset?
V. A Destaco bilincsek acél vagy rozsdamentes acél szerkezetűek, és karimás, keskeny karimás, egyenes vagy szilárd alapra szerelhető változatban kaphatók az egyszerű telepítés érdekében. Ezek a bilincsek változó tartóképességgel állnak rendelkezésre, hogy jelöljék azt a maximális külső erőt, amelyet egy zárt helyzetben lévő bilincs biztonságosan ellenállhat anélkül, hogy tartósan deformálódna. Az egyenes vonalú bilincsek angolszász vagy metrikus dugattyúmenettel is rendelkeznek a biztonságos telepítés érdekében. Az ügyfeleknek a dugattyúk által kinyújtott helyzetben megtett távolság alapján kell kiválasztani a bilincseket.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje alapvetően egy bilincs azon képessége, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartson le autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a hengerfuratot, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.