A húzható reteszbilincsek egy fogantyú segítségével rögzítő húzórudat / kampót helyeznek a munkadarab / rögzítőelem köré (vízszintesen vagy függőlegesen a bilincs alapjához képest). A Destaco húzózáras bilincsek fix retesszel, U kampóval (vízszintes és függőleges) és J horgos kialakítással rendelkeznek a szerelvények gyakori húzásához/zárásához a reteszelés, formázás és összeszerelés során. Destaco 324 sorozatú bilincsek Függőleges U-kampóval rendelkezik a munkadarab bezárásához, amely merőleges a szorítóalapra. Ergonomikus fogantyúik szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral vannak felszerelve a gyors, egykezes kezelés érdekében. Ezek a bilincsek karimás alapra szerelhetőek a gyors és egyszerű felszerelés érdekében, sík felületre/munkadarabra. A Destaco 324-RM-25 bilincs 25 mm-rel hosszabb U-kampóval rendelkezik, mint a szabványos hosszúságú U-kampós bilincs a munkadarab nagyobb távolságra történő lezárásához. Toggle Lock Plus mechanizmussal van felszerelve a bilincs másodlagos reteszeléseként, hogy megakadályozza annak véletlen kinyílását működés közben. Ez a rögzítőbilincs acélból készült az erősség és a tartósság érdekében, hogy ellenálljon a rendszeres kopásnak. Maximális tárolókapacitása 500 font. Raptor Supplies ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezetű változatokban kínálja a korróziónak ellenálló; Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, ahol nincs szükség másodlagos reteszelésre. Megrendelheti ezeket a különböző horoghosszúságú reteszkapcsokat (standard hosszúság, 50 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál és 100 mm-rel hosszabb, mint a szabványos hossz), egyszerűen eltávolítva az -M-25-öt, vagy a végére hozzáadva -M-50 és -M-100 a modellszámról.
Ajánlunk Destaco 323-RM-25 húzó hatású reteszbilincs, amelynek maximális tartókapacitása 360 lb, és vízszintes U horog a szorítótalpával párhuzamosan elhelyezett munkadarab húzásához.
Felhasználás:
A Destaco 324-RM-25 reteszbilincs alkalmas szerelvények, például fedők, kamraajtók és hozzáférési burkolatok zárására a fogyasztási cikkekben, a repülőgépiparban, a közlekedésben, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ezt a bilincset az öntési és összeszerelési műveletek során is használják.
Jellemzők:
- A Destaco 324-RM-25 húzózáras bilincs Toggle Lock mechanizmussal van felszerelve, amely megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását működés közben.
- Menetes, függőleges U-horoggal van felszerelve a könnyű beállítás érdekében a munkadarabnak megfelelően, amely merőleges a szorítóalapra.
- Ez az U kampós húzórúd 25 mm-rel hosszabb, mint egy szabványos U horoghossz, amely a munkadarabok nagyobb hosszban történő zárására szolgál.
- Acél szerkezettel rendelkezik a szerkezeti integritás és a tartósság érdekében, hogy ellenálljon a törésnek / hajlításnak.
- Ennek a bilincsnek karimás alapja van a gyors és egyszerű rögzítéshez a munkadarabra/felületre.
- Maximális teherbírása 500 font.
- Ennek a bilincsnek egy könnyen használható fogantyúja van hüvelykujj vezérlőkarral az egykezes kezeléshez.
- A bilincshez tartozik egy reteszelőlap a bilincs munkadarabhoz való biztonságos rögzítéséhez.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies Destaco reteszlemezt (324101) szállít a munkadarab biztonságos rögzítéséhez a Destaco 324-RM-25 szorítóhoroghoz.
- A Destaco cserehorog-szerelvény (324215-M-25) és a hüvelykujj-vezérlőkar (324215-M-25) helyettesítheti a bilincs hibás vagy elhasználódott részeit.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 324-RM-25 bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a bilincs hatékony teljesítménye tekintetében.
Telepítés:
- A Destaco 324-RM-25 bilincs alapja és reteszlapja menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik a munkadarabra/felületre történő gyors rögzítéshez.
- Ez a bilincs az alaplap csavarhúzóval történő lecsavarásával távolítható el a beépített felületről.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Nem Raptor Supplies hasonló specifikációjú kézi bilincseket kínál, mint a Destaco 324-RM-25 bilincs más változatokban?
A. Raptor Supplies hasonló bilincs-változatokat szállít, mint például a Destaco 324-M-25 reteszbilincs Destaco Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, valamint másodlagos zárrendszerként működik, hogy megakadályozza annak véletlen kinyitását működés közben. Szállíthatunk Destaco 324-RSS-M-25 reteszbilincset is, rozsdamentes acél szerkezettel a korrózióállóság és a tartósság érdekében.
K. Elérhető a Destaco 324-RM-25 reteszbilincs különböző horoghosszokban?
V. A Destaco hasonló rögzítőbilincseket szállít különböző horoghosszokban, például szabványos hosszúságban (324-R), 50 mm -rel hosszabb, mint a normál hosszúság (324-RM-50) és 100 mm -rel hosszabb a szabványos horoghossznál (324-RM-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.